Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 29029 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 12 0.029 In | AE7EHT 5XE95

PRECISION BRAND 29029 302-es zenehuzal rozsdamentes acél 12 0.029 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7EHT Típus: 29029Kereszthivatkozás: 5XE95
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
€171.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMusic Wire
Láb per Lb.446
Anyag302-es típusú rugós edzett, teljesen kemény, rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság285,000 psi
Csomagszám1
CsomagtípusAdagoló doboz
csomag súlya1 font.
Vastagság0.029 "/ 0.737 mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
Teljes hossz446 láb.
Huzalméret száma12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7223001031
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMin. SzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaTeljes hosszÁr
PRECISION BRAND 29006 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 4/0 0.006 In | AE7EBL 5XB95 29006325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 "€774.00
PRECISION BRAND 29007 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 3/0 0.007 In | AE7EHC 5XE81 29007325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644 láb.€603.11
PRECISION BRAND 29008 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 2/0 0.008 In | AE7EHD 5XE82 29008325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853 láb.€522.72
PRECISION BRAND 29009 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 1/0 0.009 In | AE7EHE 5XE83 29009325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624 láb.€419.66
PRECISION BRAND 29010 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 1 0.010 In | AE7EHF 5XE84 29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746 láb.€354.32
PRECISION BRAND 29011 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 2 0.011 In | AE7EHG 5XE85 29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096 láb.€362.55
PRECISION BRAND 29012 Music Wire Type 302 Rozsdamentes acél 3 0.012 In | AE7EHH 5XE86 29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601 láb.€347.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 29029 302-es zenehuzal rozsdamentes acél 12 0.029 hüvelyk
€171.41 /Mértékegység