Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 alacsony nyomású kapszula | AG9EHP 19RZ52

PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 alacsony nyomású kapszula

Raktáron
Tétel: AG9EHP Típus: LP1-SS-402-20X35Kereszthivatkozás: 19RZ52

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€458.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret4"
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 foktól 180 fokig F
Elsődleges alkalmazásAlacsony nyomás
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi5/2
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5062
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 2-1-2%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Folyadékkal töltött: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokÁr
PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 alacsony nyomású kapszula | AG9EHJ 19RZ47 LP1-SB-402-10X17.50.25RézRéz€283.89
PIC GAUGES LP1-SS-402-100 alacsony nyomású kapszula | AG9EHN 19RZ51 LP1-SS-402-1002Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€458.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 alacsony nyomású kapszula
€458.97 /Mértékegység