PETERSEN PRODUCTS 140-4 sorozatú csődugó


Szűrő
Test anyaga: ABS / rozsdamentes acél , Max. Hőmérséklet: 180 F fok , Tömítés anyaga: Neoprén
StílusModellMax. ÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
140-4015
1.95 "€58.67
A
140-4020
2.33 "€60.64
A
140-4025
3.19 "€66.53
A
140-4030
3.48 "€76.35
A
140-4035
4.15 "€84.20
A
140-4040
4.61 "€86.16

140-4 sorozatú csődugó

A Petersen Products 140-4 sorozatú csővédő dugóit úgy tervezték, hogy minden típusú csövet tisztán és védve tartsanak. ABS/rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak, vegyszereknek és kopásnak. Ezek a dugók könnyen használhatók, és 6 és 60 hüvelyk közötti csövekbe is beilleszthetők. Neoprén tömítéssel rendelkeznek a hőállóság és a fokozott rugalmasság érdekében. Ezek a manipulációbiztos csődugók akár 180 F üzemi hőmérsékletűek, és egy 5/32 hüvelykes imbuszkulccsal rendelkeznek az egyszerű telepítés és eltávolítás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?