PETERSEN PRODUCTS 129-032 csődugó, felfújható, 32 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: CF2YPN Modell: 129-032

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€25,407.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
Leeresztett átmérő11.75 "
Leeresztett hossz55 "
Hossz11.75 "
Max. Átmérő32 "
Max. Fej92 ft
Max. Hőmérséklet225 F fok
Min. Dia.11.875 "
Teljes hossz64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszHosszMax. ÁtmérőMax. FejTeljes hosszÁr
PETERSEN PRODUCTS 129-002 Felfújható csődugó, 2 hüvelyk átmérőjű CF2YNB 129-0021.75 "6"4"2"184 ft-€2,709.63
PETERSEN PRODUCTS 129-002-HP Csődugó, felfújható, nagynyomású, 2 hüvelyk átmérőjű | CF2YNC 129-002-LE1.875 "6"4"2"230 ft-€2,980.59
PETERSEN PRODUCTS 129-003 Felfújható csődugó, 3 hüvelyk átmérőjű CF2YND 129-0032.875 "9"6"3"184 ft-€2,591.82
PETERSEN PRODUCTS 129-003-HP Csődugó, felfújható, nagynyomású, 3 hüvelyk átmérőjű | CF2YNE 129-003-LE2.8759"2.8753"230 ft7.5 "€2,851.00
PETERSEN PRODUCTS 129-004 Felfújható csődugó, 4 hüvelyk átmérőjű CF2YNF 129-0043.75 "11 "9"4"184 ft-€2,591.82
PETERSEN PRODUCTS 129-004-HP Csődugó, felfújható, nagynyomású, 4 hüvelyk átmérőjű | CF2YNG 129-004-LE3.875 "11 "3.875 "4"230 ft11 "€2,851.00
PETERSEN PRODUCTS 129-006 Felfújható csődugó, 6 hüvelyk átmérőjű CF2YNH 129-0063.75 "14 "9"6"184 ft-€3,063.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 129-032 csődugó, felfújható, 32 hüvelyk átmérőjű
€25,407.69 /Mértékegység