PARKER A6N0578D1KG dugattyús akkumulátor 2.5 gallon 1 7 / 8-12 Sae | AE2AJN 4WB62

PARKER A6N0578D1KG Dugattyús akkumulátor 2.5 gallon 1 7/8-12 Sae

Raktáron
Tétel: AE2AJN Típus: A6N0578D1KGKereszthivatkozás: 4WB62

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,616.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús akkumulátor
ÉpítésÖtvözött acél
Átmérő6.88 "
Folyadék térfogata2.5 gal.
Gázmennyiség (Cu.-In.)613
Magasság30.63 "
Max. Folyam818 GPM
Max. Flow GPM818
Maximális nyomás3000 psi
FelszerelésFüggőleges
Temp. Hatótávolság-20 - 165 F olaj esetén, 32 - 165 F vízalapú hidraulikus folyadékok és víz-glikol esetében

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • SAE bemenet (bemenet) (1-7 / 8-12 (# 24))

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr
PARKER ACP05AA050E1KTC dugattyús akkumulátor, 0.13 gallon, 2.38 hüvelyk átmérő, 100 gpm | AE2AHW 4WB43 ACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "100 GPM€628.40
PARKER ACP05AA100E1KTC dugattyús akkumulátor 0.25 gallon 1 1/16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM€687.69
PARKER A3N0058D1KG Dugattyús Akkumulátor 0.25 Gallon 1 1/16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM€1,175.35
PARKER A3N0116D1KG Dugattyús akkumulátor, 0.5 gal, 1-1/16-12 bemenet SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM€1,422.56
PARKER A4N0116D1KG Dugattyús Akkumulátor 0.5 Gallon 1 5/8-12 Sae | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM€2,113.27
PARKER A4N0231D1KG dugattyús akkumulátor 1 gallon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM€2,318.57
PARKER A4N0347D1KG Dugattyús Akkumulátor 1.5 Gallon 1 5/8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM€2,474.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER A6N0578D1KG Dugattyús akkumulátor 2.5 gallon 1 7/8-12 Sae
€4,616.88 /Mértékegység