Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12MSC8N-S egyenes csatlakozó szénacél A-LOK x M 3/4 x 1/2 hüvelyk | AF7GKH 20YX53

PARKER 12MSC8N-S egyenes csatlakozású szénacél A-LOK x M 3/4 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GKH Modell: 12MSC8N-SKereszthivatkozás: 20YX53

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi egyenes csatlakozó
AlapanyagSzénacél
test anyagaSzénacél
Tömörítési menetméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Max. Nyomás5100 PSI
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307923030

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 10MSC8N-S egyenes csatlakozó szénacél A-LOK x M 5/8 x 1/2 hüvelyk | AF7GKE 20YX45 10MSC8N-S5 / 8 "SzénacélSzénacél5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 foktól 800 fokig F€63.69
PARKER 12MSC12N-S egyenes csatlakozó szénacél A-LOK x M 3/4 hüvelyk | AF7GKF 20YX51 12MSC12N-S3 / 4 "SzénacélSzénacél3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 foktól 800 fokig F€85.99
PARKER 2M1SC2-316 egyenes csatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x M 1 / 8In | AF7GLW 20YX88 2M1SC2-3161 / 8 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€36.76
PARKER 2MSC4N-B egyenes csatlakozó sárgaréz A-LOK x M 1/8 hüvelyk x 11/4 hüvelyk | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-B1 / 8 "SárgarézSárgaréz1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€25.49
PARKER 3MSC4N-316 egyenes csatlakozó rozsdamentes acél A-LOK x M 3/16 hüvelyk x 11/4 hüvelyk | AF7GMW 20YY12 3MSC4N-3163 / 16 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€46.71
PARKER 4MSC2N-S Egyenes csatlakozású szénacél A-LOK x M 1/4 x 1/8 hüvelyk | AF7GNP 20YY29 4MSC2N-S1 / 4 "SzénacélSzénacél1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 foktól 800 fokig F€27.27
PARKER 5MSC4N-B egyenes csatlakozó sárgaréz A-LOK x M 5/16 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF7GPJ 20YY48 5MSC4N-B5 / 16 "SárgarézSárgaréz5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€3.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12MSC8N-S egyenes csatlakozású szénacél A-LOK x M 3/4 x 1/2 hüvelyk
€76.22 /Mértékegység