Görgő anyaga: Töltött hab , Görgő típusa: Pneumatikus , Szín: Sárga , Villa magassága: 2" , Villa nyereg szélessége: 48 " , Villa vastagság: 2" , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú anyaga: Acél , Magasság: 51 " , Terpesz belsejében: 48 " , Anyaga: Acél , Max. Utazási távolság: 6" , Max. Villák közötti szélesség: 18 " , Min. Villák közötti szélesség: 1 1 / 2 " , Működés: Kézi pumpa , Területen kívül: 64 " , Áramforrás: Kéz , Ajánlott abroncsnyomás: 36 psi elöl, 30 psi hátul , Típus: Heavy Duty