Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1.06BRDSRM05.00 kerek léghenger 1-1/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AG9MUZ 20XT14

PARKER 1.06BRDSRM05.00 kerek léghenger 1-1/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AG9MUZ Modell: 1.06BRDSRM05.00Kereszthivatkozás: 20XT14

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€123.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1-1 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKerek nem javítható
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás250 psi
SzereljeHátsó blokk
Teljes hossz9.91 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1/8 "FNPT
Rod Dia.0.312 "
Rúdfonal hossza0.75 "
Rúd menetméret5 / 16-24 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés5"
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél
típusKerek test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)23.27
Hajószélesség (cm)3.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellütésFura Dia.Mágneses dugattyúTemp. HatótávolságTeljes hosszPort méretRod Dia.Rúdfonal hosszaÁr
PARKER 0.44BRDSR01.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AG9MTU 20XR85 0.44BRDSR01.001"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F3.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€76.27
PARKER 0.44BRDSR02.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AG9MTV 20XR86 0.44BRDSR02.002"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F4.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€81.23
PARKER 0.44BRDSR03.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AG9MTW 20XR87 0.44BRDSR03.003"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F5.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€80.08
PARKER 0.44BRDSR04.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 4 hüvelykes löket | AG9MTX 20XR88 0.44BRDSR04.004"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F6.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€84.31
PARKER 0.44BRDSR05.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AG9MTY 20XR89 0.44BRDSR05.005"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F7.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€89.35
PARKER 0.44BRDSR06.00 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 6 hüvelykes löket | AG9MTZ 20XR90 0.44BRDSR06.006"7 / 16 "Nem-10 foktól 165 fokig F8.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€93.57
PARKER 0.75BRDSR01.00 kerek léghenger 3/4 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AG9MUA 20XR91 0.75BRDSR01.001"3 / 4 "Nem14 fok és 140 fok F között5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€84.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1.06BRDSRM05.00 kerek léghenger 1-1/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket
€123.90 /Mértékegység