Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER MV-10-1344-10 Kézi membrán, 1/4 FNPT portméret | AE6QZA 5UPV5

PARKER MV-10-1344-10 kézi membrán, 1/4 FNPT portméret

Raktáron
Tétel: AE6QZA Modell: MV-10-1344-10Kereszthivatkozás: 5UPV5
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
€916.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRekeszizom
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
test anyagaNedvesített: PFA, módosított PTFE; Nedvesített: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF bevonatú SS rugók
Térfogat-együttható0.6
csatlakozásFNPT
Membrán anyagaMódosított PTFE
flow Control3 út
Áramlási sebesség.60 Cv
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság0 fok és 266 fok F között
Hossz2.375 "
Max. Környezeti hőmérséklet66 ° C
Max. Folyadék hőmérséklete130 ° C
Max. Nyomás80 psi
Min. A környezet hőmérséklete.17 ° C
Min. Folyadék hőmérséklete17 ° C
Anya anyagaPVDF
Csőméret1 / 4 "
Kikötő1/4 "FNPT
Nyomás értékelés80 PsiG
Szelep tervezés3-Way
Nedvesített anyagokPFA, módosított PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzelep tervezésÁr
PARKER MV-10-1044-10 Membránszelep 2-utas 1/4 hüvelykes Fnpt | AE6QYZ 5UPV4 MV-10-1044-10Membránszelep2-Way€764.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER MV-10-1344-10 kézi membrán, 1/4 FNPT portméret
€916.16 /Mértékegység