Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER MV-10-1044-10 Membránszelep 2-utas 1/4 hüvelykes Fnpt | AE6QYZ 5UPV4

PARKER MV-10-1044-10 membránszelep, 2-utas 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AE6QYZ Modell: MV-10-1044-10Kereszthivatkozás: 5UPV4
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
€764.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
test anyagaNedvesített: PFA, módosított PTFE; Nedvesített: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF bevonatú SS rugók
Térfogat-együttható0.6
csatlakozásFNPT
Membrán anyagaMódosított PTFE
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság0 fok és 266 fok F között
Hossz2.375 "
Max. Nyomás80 psi
Csőméret1 / 4 "
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzelep tervezésÁr
PARKER MV-10-1344-10 Kézi membrán, 1/4 FNPT portméret | AE6QZA 5UPV5 MV-10-1344-10Rekeszizom3-Way€916.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER MV-10-1044-10 membránszelep, 2-utas 1/4 hüvelykes Fnpt
€764.72 /Mértékegység