Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER L071300500 Clevis botkészlet 0.75 hüvelyk. | AG6XER 49J940

PARKER L071300500 Clevis Rod Kit 0.75in.

Raktáron
Tétel: AG6XER Modell: L071300500Kereszthivatkozás: 49J940

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Rod Kit
Fura Dia.1-3/4, 2, 2-1/2
görcsrohamok1-3/4"/2"/2-1/2" Bore
AnyagAlumínium
Teljes hossz0.75 "
Menetméret1 / 2-20 NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.02
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.75
HS-kód8412909025

Termék részletek:

    • Típus: Rod Clevis

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.görcsrohamokTeljes hosszMenetméretÁr
PARKER L071300200 Clevis rúd készlet 0.5 hüvelyk. | AG6XEG 49J943 L0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" furat0.5 "1 / 4-28 NPT€10.77
PARKER L071300300 Clevis botkészlet 0.5in. | AG6XEH 49J945 L0713003001-1/161-1 / 16 "furat0.5 "5 / 16-24 NPT€10.01
PARKER L071300400 Clevis Rod Kit 0.75in. | AG6XEV 49J947 L0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT€7.45
PARKER L071300100 Clevis bot készlet 0.38 hüvelyk. | AG6XEZ 49J951 L0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" furat0.38 "10-32 UNF€9.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER L071300500 Clevis Rod Kit 0.75in.
€16.37 /Mértékegység