Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6602-4-4 mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XNF 31A836

PARKER 6602-4-4 Mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél

Raktáron
Tétel: AC4XNF Modell: 6602-4-4Kereszthivatkozás: 31A836

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€28.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség3 Gal / perc
Hossz1 9 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás5000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6602-4-4
Csőméret NPT1 / 4 "
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 4-18 "
Menet típusa
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezéspoppet
Szelep típusapoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8481200050
Származási országUS

Termék részletek:

    • 6600-as sorozatú hidraulikus gyorscsatlakozó folyadékvezeték-üzemeltetéshez műszerekben, autóipari és mobil berendezésekben
    • Cinkbevonattal és tiszta háromértékű kromát bevonattal rendelkezik a kopásállóságért és ellenáll a zord ipari környezetnek
    • Az edzett mellbimbótest és a csatlakozóhüvely védelmet nyújt a véletlenszerű ütések ellen
    • Fém süllő- és üreges szelepek a további áramlásellenőrzés megelőzéséhez és a szelep beállításának fenntartásához
    • Betartja az ISO szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. Üzemi nyomásMax. NyomásParker csereÁr
PARKER 6602-12-10 mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€65.65
PARKER 6602-12-12 mellbimbó, 3/4 hüvelykes, acél | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / perc2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€69.51
PARKER 6602-16-16 mellbimbó, 1 hüvelykes, acél | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / perc3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€98.98
PARKER 6602-2-4 mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€33.94
PARKER 6602-6-6 mellbimbó, 3/8 hüvelykes, acél | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / perc1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€43.05
PARKER 6602-8-10 mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€40.05
PARKER 6610-10-10 mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "GÖMB12 Gal / perc2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€63.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6602-4-4 Mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél
€28.27 /Mértékegység