Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6602-16-16 mellbimbó, 1 hüvelykes, acél | AC4XND 31A834

PARKER 6602-16-16 Mellbimbó, 1 hüvelykes, acél

Raktáron
Tétel: AC4XND Modell: 6602-16-16Kereszthivatkozás: 31A834
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
€94.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret1"
Kapcsolat típusaNPTF
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség50 Gal / perc
Hossz3 7 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás4000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás4000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6602-16-16
Csőméret NPT1"
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1-11 1/2 "
Menet típusa
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezéspoppet
Szelep típusapoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200050
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. Üzemi nyomásMax. NyomásParker csereÁr
PARKER 6602-12-10 mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€59.52
PARKER 6602-12-12 mellbimbó, 3/4 hüvelykes, acél | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / perc2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€68.15
PARKER 6602-2-4 mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€30.78
PARKER 6602-4-4 mellbimbó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4XNF 31A836 6602-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4€27.95
PARKER 6602-6-6 mellbimbó, 3/8 hüvelykes, acél | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / perc1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€41.68
PARKER 6602-8-10 mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€39.48
PARKER 6610-10-10 mellbimbó, 1/2 hüvelykes, acél | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "GÖMB12 Gal / perc2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€59.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6602-16-16 Mellbimbó, 1 hüvelykes, acél
€94.36 /Mértékegység