PARKER Fáklyás csatlakozók, 37 fok


Szűrő
Alapanyag: Fém , Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: CPI(TM) x 37 fokos kitörés (AN) , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretHex méretCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8-8 X6HBZ6-B
3 / 4-207 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€99.15
A
4-4 X6HBZ6-B
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€7.62
A
6-6 X6HBZ6-B
9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€8.59

Fáklyás csatlakozók, 37 fok

A Parker flare csatlakozók kompressziós csőszerelvények, amelyek könnyen összeszerelhető megoldást kínálnak a folyadékok átvitelére. Ezek az egycsöves érvéghüvelyek sárgarézből készülnek, és szivárgásmentes működést biztosítanak -40 és 400 °F közötti üzemi hőmérséklet-tartományban. Válasszon ezeknek a peremcsatlakozóknak a széles kínálatából, amelyek 1/4, 3/8 és 1/ csőméretben állnak rendelkezésre. 2 hüvelyk Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?