Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect sárgaréz Cpi x Flare (an) 3/8in | AD7AFL 4CXL2 / 6-6 X6HBZ6-B-GR

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect sárgaréz Cpi x Flare (an) 3/8in

Raktáron
Tétel: AD7AFL Modell: 6-6 X6HBZ6-BKereszthivatkozás: 4CXL2 / 6-6 X6HBZ6-B-GR

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€4.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáklyás csatlakozó, 37 fok
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret9 / 16-20
Kapcsolat típusaCPI(TM) x 37 fokos kitörés (AN)
Hex méret11 / 16 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretCsőméretCsőméretÁr
PARKER 4-4 X6HBZ6-B Flare Connect 37 sárgaréz Cpi x Flare 1/4in | AD7AFK 4CXL1 / 4-4 X6HBZ6-B-GR 4-4 X6HBZ6-B7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€3.81
PARKER 8-8 X6HBZ6-B Flare Connect 37 sárgaréz Cpi x Flare 1/2in | AD7AFM 4CXL3 / 8-8 X6HBZ6-B-GR 8-8 X6HBZ6-B3 / 4-207 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€111.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 X6HBZ6-B Flare Connect sárgaréz Cpi x Flare (an) 3/8in
€4.31 /Mértékegység