PALMETTO PACKING PE1000 stílusú, tömítő tömítés 5/8 négyzet hüvelyk


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -400 - 550 F , Szín: Unalmas fekete , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Fekete grafitált aramid , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 6000 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 6000 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 3000 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): NR , pH tartomány: 1 a 13 , Négyzet: 5 / 8 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PE1000
5 láb.€285.58
A
PE1000
10 láb.€529.26
A
PE1000
25 láb.€1,155.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?