Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING PE1000 tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GMW 4RRU1

PALMETTO PACKING PE1000 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk, 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9GMW Modell: PE1000Kereszthivatkozás: 4RRU1
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
€291.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 550 F
színekUnalmas fekete
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagFekete grafitált aramid
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)6000
Max. Szelepek nyomása (PSI)6000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)3000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány1 a 13
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING PE1000 Packing Seal, 5/8 Sq. hüvelyk, 10 láb | AD9GMX 4RRU2 PE100010 láb.€461.02
PALMETTO PACKING PE1000 tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GMY 4RRU3 PE100025 láb.€1,186.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk, 5 láb
€291.76 /Mértékegység