Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING PE1000 Packing Seal, 5/8 Sq. hüvelyk, 10 láb | AD9GMX 4RRU2

PALMETTO PACKING PE1000 csomagolópecsét, 5/8 négyzetméter hüvelyk, 10 láb

Raktáron
Tétel: AD9GMX Modell: PE1000Kereszthivatkozás: 4RRU2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€461.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 550 F
színekUnalmas fekete
InSzivattyúk és szelepek
Hossz10 láb.
AnyagFekete grafitált aramid
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)6000
Max. Szelepek nyomása (PSI)6000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)3000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány1 a 13
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.557
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Palmetto Packing PE1000-et főleg keverőkben, keverőkben, szelepekben, centrifugálszivattyúkban, nagynyomású dugattyús szivattyúkban, kompresszorokban, nagynyomású hidraulikus hengerekben és más rendkívül nagy nyomású folyadékalkalmazásokban használják.
    • Kívül Aramid fonott, a mag anyaga Zenar fonalból készül, grafitporral töltve a hőelvezetés érdekében.
    • Ez a Palmetto Packing tömítés akár 800 psi nyomást is képes kezelni normál szivattyúknál és 5000 psi nyomást dugattyús szivattyúknál, működési hőmérséklete pedig -400 és 550 Fahrenheit fok között van.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING PE1000 tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GMW 4RRU1 PE10005 láb.€291.76
PALMETTO PACKING PE1000 tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GMY 4RRU3 PE100025 láb.€1,186.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 csomagolópecsét, 5/8 négyzetméter hüvelyk, 10 láb
€461.02 /Mértékegység