WERA TOOLS Megfordítható racsnis, kombinált metrikus racsnis kombikulcs


Szűrő
Befejezés: Szatén , Rugalmas fej: Nem , Anyaga: Króm-molibdén , Min. Arc Swing: 4.5 fok , Fogaskerekes fogak száma: 80 , Pontok száma: 12 , Eltolás: 0 fok , Tolatás: Igen , SAE vagy metrika: Metric , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Csavarkulcs stílusa: Reverzibilis racsnis, kombinált
StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
05073268001
7"8€48.37
B
05073271001
7.5 "11€52.68
C
05073270001
7.25 "10€50.14
D
05073272001
8"12 "€54.36
E
05073273001
8.5 "13€53.54
F
05073274001
9"14mm€55.92
G
05073275001
9.5 "15mm€53.66
H
05073276001
10.5 "16mm€55.92
I
05073277001
11 "17mm€68.02
J
05073279001
11.5 "19mm€77.99
K
05073278001
11.25 "18mm€65.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?