Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 63203LLUC3 / L627 patron golyóscsapágyak préselt acélból AE2YCP 4ZXK8

NTN 63203LLUC3/L627 Patronos golyóscsapágyak Préselt acél

Raktáron
Tétel: AE2YCP Modell: 63203LLUC3/L627Kereszthivatkozás: 4ZXK8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€70.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGolyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusKettős érintkezés lezárva
Fura Dia.17mm
Fúrástolerancia+ 0 / -0.008 mm
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség2,160 font
KenésPolyrex EM zsír
Max. FORDULAT12,000
Dia kívül.40mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.011 mm
Tömítés anyagaNBR
Statikus teherbírás1,030 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig F
Szélesség17.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8482105044
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.FúrástoleranciaDinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásÁr
NTN 63209LLUC3 / L627 patron golyóscsapágyak préselt acélból AE2YCX 4ZXL6 63209LLUC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 font5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 font€145.73
NTN 63305LLUC3 / L627 patron golyóscsapágyak préselt acélból AE2YDF 4ZXN5 63305LLUC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 font12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 font€116.92
NTN 63306LLUC3 / L627 patron golyóscsapágyak préselt acélból AE2YDH 4ZXN7 63306LLUC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 font10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 font€107.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 63203LLUC3/L627 Patronos golyóscsapágyak Préselt acél
€70.49 /Mértékegység