Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 69078609034 CutOff Wheel Gemini 20 x3/16 x1 2710 rpm | AH2EAA 25UA16

NORTON ABRASIVES 69078609034 CutOff Wheel Gemini 20 x3 / 16 x1 2710 XNUMX / perc

Raktáron
Tétel: AH2EAA Típus: 69078609034Kereszthivatkozás: 25UA16
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
€126.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló vágókerék
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor Hole1"
Gyémánt kiesésNem
Csikorog24
Max. FORDULAT2710
Vastagság3 / 16 "
Kerékátmérő20 "
Kerék típusaTípus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.961
Hajó magassága (cm)0.97
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaCsiszolóanyagArbor HoleGyémánt kiesésCsikorogMax. FORDULATVastagságKerékátmérőÁr
NORTON ABRASIVES 07660701617 Csiszoló vágókorong 4-1/2 x 040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617Megerősített, vágás-7 / 8 "-Nagyon durva13,5800.04 "-€5.00
NORTON ABRASIVES 07660701616 CutOff Wheel Rightcut 4 x 040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616Típus 1Alumínium-oxid5 / 8 "Nem6015,2800.04 "4"€3.96
NORTON ABRASIVES 07660701618 CutOff Wheel Rightcut 5 x 040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618Típus 1Alumínium-oxid7 / 8 "Nem6012,2250.04 "5"€5.99
NORTON ABRASIVES 07660702757 CutOff Wheel Rightcut 6 x 040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48 07660702757Típus 1Alumínium-oxid7 / 8 "Nem6010,1900.04 "6"€5.02
NORTON ABRASIVES 07660789451 Vágókorong Norton Metal 3 x,035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem6025,4650.035 "3"€2.76
NORTON ABRASIVES 07660789453 Vágókorong Norton Metal 4 x,035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 07660789453Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem6019,1000.035 "4"€3.44
NORTON ABRASIVES 07660789086 CutOff Wheel Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086Típus 1Szilícium-karbid5 / 8 "Igen2476401 / 8 "8"€10.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 69078609034 CutOff Wheel Gemini 20 x3 / 16 x1 2710 XNUMX / perc
€126.94 /Mértékegység