Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR 14H03M csatlakozódugó MNPT, 1/4 hüvelykes acél | AC9VYP 3KVL2

GUARDAIR 14H03M csatlakozódugó MNPT, 1/4 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AC9VYP Modell: 14H03MKereszthivatkozás: 3KVL2
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
€12.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaEgyetemes
AnyagAcél
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság40 fok és 250 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8481200080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszAnyagSzélességÁr
GUARDAIR N693 vákuumrés szerszám 24 hüvelykes méretű, alumínium | AE4CQA 5JJE7 Network TwentyOne-Porszívó hasadék eszköz24 "Alumínium-€39.68
GUARDAIR N674 vákuumrés szerszám, 24 hüvelykes, acél | AE4CQB 5JJE8 Network TwentyOne-Porszívó hasadék eszköz24 "Acél-€42.62
GUARDAIR N849 résszerszám, 9 hüvelykes, műanyag | AE4CQG 5JJF3 Network TwentyOne-Porszívó hasadék eszköz9"Műanyag-€16.18
GUARDAIR N6931 hasítószerszám, 11 hüvelykes, alumínium | CE8MZQ Network TwentyOne-Réseszköz---€28.49
ajánlatkérés
GUARDAIR 1400A04 alumínium résszerszám, 7 hüvelykes méretű | CE8NBL 1400A040.8 "Porszívó hasadék eszköz5.8 "Alumínium0.9 "€14.56
GUARDAIR 1410A04 PVC rés szerszám, 12 hüvelykes méret | CE8NBR 1410A041.3 "Réseszköz11.8 "-1.7 "€5.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR 14H03M csatlakozódugó MNPT, 1/4 hüvelykes acél
€12.29 /Mértékegység