Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORGREN M24670410 forgó póló tolóhüvelykes cső 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FEV 1LRV2

NORGREN M24670410 forgatható póló tolóhüvelykes cső, 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2FEV Típus: M24670410Kereszthivatkozás: 1LRV2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€94.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó póló
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret5 / 16 "
Max. Nyomás150 psi
Csőméret10-32
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7412200035
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretÁr
NORGREN M01670618 Forgó pólóadapter Push hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FBM 1LRD3 M0167061814mm1 / 8 "6mm€122.11
NORGREN M02670403 Forgó pólóadapter tolható hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FCE 1LRF8 M026704038mm3mm4mm€120.83
NORGREN M02670405 forgó pólóadapter tolható hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FCF 1LRF9 M026704058mm5mm4mm€120.83
NORGREN M02670605 forgó pólóadapter tolható hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FCG 1LRG2 M026706058mm5mm6mm€144.67
NORGREN M24670110 forgó póló tolóhüvelykes cső 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FEQ 1LRU5 M246701105 / 16 "10-321 / 8 "€86.84
NORGREN M24670118 Forgó póló tolóhüvelykes cső 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FER 1LRU7 M246701187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€73.93
NORGREN M24670218 Forgó póló tolóhüvelykes cső 5/32 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FEU 1LRV1 M246702187 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€88.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORGREN M24670410 forgatható póló tolóhüvelykes cső, 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag
€94.22 /Mértékegység