Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 617 1/4 sapka Wrot Coper C 1/4 hüvelyk 1-1/2 x 3/4 hüvelyk | AC8FHN 39R498

NIBCO 617 1/4 sapka Wrot Coper C 1/4 hüvelyk 1-1/2 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8FHN Modell: 617 1/4Kereszthivatkozás: 39R498
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
€2.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC
Max. Nyomás729 psi @ 200 fok F
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 617 21/2 kupak Wrot Copper C 2-1/2 hüvelyk 2-1/2 hüvelyk | AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€69.96
NIBCO 617 4 kupak Wrot Copper C 4 hüvelyk 4 hüvelyk 4-1/8 | AB3WKC 1VMG8 617 4293 psi @ 100 fok F4.125 "4"€175.97
NIBCO 617 5/8 sapka Wrot Copper C 5/8 hüvelyk 5/16 hüvelyk 3/4 | AC8FJB 39R511 617 5 / 8505 psi @ 200 fok F3 / 4 "5 / 8 "€4.02
NIBCO 617 3/8 Cap Wrot Coper 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 In | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi @ 200 fok F1 / 2 "3 / 8 "€3.39
NIBCO 617 1/8 Cap Wrot Copper C 1/8 hüvelyk 3/4 hüvelyk 1/4 | AC8FJU 39R527 617 1 / 8729 psi @ 200 fok F1 / 4 "1 / 8 "€3.39
NIBCO U617 1/2 sapka Wrot Copper C 1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1/2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€1.46
NIBCO U617 3/4 sapka Wrot Copper C 3/4 hüvelyk 3/4 hüvelyk 7/8 | AE4YND 5P122 U617 3/4582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€2.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 617 1/4 sapka Wrot Coper C 1/4 hüvelyk 1-1/2 x 3/4 hüvelyk
€2.19 /Mértékegység