Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 9172850HPC Press Caps, Copper, Press Fit, 1 1/2 Inch Copper Tube Size, Hnbr O-Ring Material | CP2HFJ 787X46

NIBCO 9172850HPC Press Caps, Copper, Press Fit, 1 1/2 Inch Copper Tube Size, Hnbr O-Ring Material

Raktáron
Tétel: CP2HFJ Típus: 9172850HPCKereszthivatkozás: 787X46

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€54.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1467
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 617 21/2 kupak Wrot Copper C 2-1/2 hüvelyk 2-1/2 hüvelyk | AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€74.14
NIBCO 617 4 kupak Wrot Copper C 4 hüvelyk 4 hüvelyk 4-1/8 | AB3WKC 1VMG8 617 4293 psi @ 100 fok F4.125 "4"€186.51
NIBCO 617 1/4 sapka Wrot Coper C 1/4 hüvelyk 1-1/2 x 3/4 hüvelyk | AC8FHN 39R498 617 1 / 4729 psi @ 200 fok F3 / 8 "1 / 4 "€2.30
NIBCO 617 5/8 sapka Wrot Copper C 5/8 hüvelyk 5/16 hüvelyk 3/4 | AC8FJB 39R511 617 5 / 8505 psi @ 200 fok F3 / 4 "5 / 8 "€4.24
NIBCO 617 3/8 Cap Wrot Coper 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 In | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi @ 200 fok F1 / 2 "3 / 8 "€3.57
NIBCO 617 1/8 Cap Wrot Copper C 1/8 hüvelyk 3/4 hüvelyk 1/4 | AC8FJU 39R527 617 1 / 8729 psi @ 200 fok F1 / 4 "1 / 8 "€3.57
NIBCO U617 1/2 sapka Wrot Copper C 1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1/2722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€1.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 9172850HPC Press Caps, Copper, Press Fit, 1 1/2 Inch Copper Tube Size, Hnbr O-Ring Material
€54.46 /Mértékegység