MORSE DRUM 82H-SS-124 Drum Palletizer, Rimmed Drum, Air Power Lift, 454 kg Cap, SS | AF6EGR

MORSE DRUM 82H-SS-124 dobos raklapozó, peremes dob, légi emelő, 454 kg sapka, SS

Raktáron
Tétel: AF6EGR Modell: 82H-SS-124

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€24,093.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob palettázó
Kapacitás1000 lbs.
Adagolási magasság19 "
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
befejezBead Blast
FokozatGrade 304
Fogantyú típusaMechanikus és automatikus pofamarkolat
Magasság19 "
Hossz43 "
LiftLégierő
Lift stílusAir Power
AnyagRozsdamentes acél
motor típusaAir Power
Teljes hossz43 "
Teljes szélesség48.5 "
Raklap méret41 "x 7"
Raklap típusaLovaglóülés
Fordulási sugár53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 198
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)127
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLift stílusÁr
MORSE DRUM 82H dobos raklapozó, peremes dob, kézi emelő, 454 kg Kapacitás | AF6EGG 82HKézi pumpa€6,079.92
MORSE DOB 82H-120 dobos raklapozó, peremes dob, AC 1-fázisú teljesítményemelő, 454 kg Kapacitás | AF6EGH 82H-120AC tápfeszültség€8,133.51
MORSE DOB 82H-124 dobos raklapozó, peremes dob, légi emelő, 454 kg Kapacitás | AF6EGJ 82H-124Air Power€6,241.62
MORSE DOB 82H-125 dobpaletázó, peremes dob, 12V DC teljesítményemelő, 454 kg Kapacitás | AF6EGK 82H-125Akkumulátor teljesítmény€7,486.71
MORSE DOB 82H-127 dobos raklapozó, peremes dob, erőemelő, 1-fázisú 50 Hz, 454 kg Kapacitás | AF6EGL 82H-127AC tápfeszültség€8,667.12
MORSE DRUM 82HM dobos raklapozó, peremes dob, kézi emelő, szikraálló, 454 kg sapka | AF6EGM 82HMKézi pumpa-
ajánlatkérés
MORSE DOB 82HM-124 dobos raklapozó, peremes dob, levegős emelő, szikraálló, 454 kg sapka | AF6EGN 82HM-124Air Power-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 82H-SS-124 dobos raklapozó, peremes dob, légi emelő, 454 kg sapka, SS
€24,093.30 /Mértékegység