MORSE DOB 82A-125 dobpaletázó, 12 V egyenáramú teljesítményemelő, kézi döntés, 363 kg Kapacitás | AF6EGA

MORSE DRUM 82A-125 dobos raklapozó, 12 V egyenáramú teljesítményemelő, kézi billentés, 363 kg kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6EGA Modell: 82A-125

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,567.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob palettázó
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás600 lbs.
Adagolási magasság26 "
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, szál
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Magasság26 "
Tartalmazza100/200V 50/60 Hz AC töltő
Hossz43 "
LiftAkkumulátor
Lift stílusAkkumulátor teljesítmény
Emelje fel a függőleges dobot20"-ig a padló felett
egyéb12V DC akkumulátor + 100 / 200V 50 / 60Hz AC töltő
Teljes hossz43 "
Raklap méret41 "x 7"
Raklap típusaLovaglóülés
billentseKézikönyv
Tilt stílusKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 247.95
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)127
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ezzel a raklapozóval vezérelheti a nagy dobokat
    • Kézi dönthető mechanizmus kisebb műveletekhez
    • Acél dobok támogatására készült
    • Vigye a dobokat bárhová ezzel a hordozható raklapemelővel
    • Ezzel a raklapadagoló funkcióval egyszerűen öntse ki a dob tartalmát a dobjából
    • 272 kg-ig képes kezelni

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.Lift stílusFeszültségÁr
MORSE DRUM 82A dobos raklapozó, kézi emelő és dönthető, 363 kg Kapacitás | AF6EFX 82A22.5 "hogy 23.5"Kézi pumpa-€6,209.28
MORSE DOB 82A-120 dobos raklapozó, váltakozó áramú 1-fázisú teljesítményemelő, kézi billentés, 363 kg Kapacitás | AF6EFY 82A-12022 "hogy 23.5"AC tápfeszültség115V AC€8,157.76
MORSE DOB 82A-124 dobos raklapozó, légi emelő, kézi dönthető, 363 kg Kapacitás | AF6EFZ 82A-12422 "hogy 23.5"Air Power-€6,241.62
MORSE DOB 82A-127 dobos raklapozó, erőemelő, kézi billenő, 1-ph 50 Hz motor, 363 kg sapka | AF6EGB 82A-12722 "hogy 23.5"AC tápfeszültség220V AC€8,812.65
MORSE DRUM 82A-SS dobos raklapozó, kézi emelő és dönthető, 363 kg kapacitás, rozsdamentes acél | AF6EGC 82A-SS22 "hogy 23.5"Kézi pumpa-€23,486.92
MORSE DOB 82A-SS-120 dobos raklapozó, erőemelő, kézi billenő, 363 kg sapka, SS | AF6EGD 82A-SS-12022 "hogy 23.5"AC tápfeszültség115V AC€25,403.07
MORSE DOB 82A-SS-124 dobos raklapozó, légi emelő, kézi billenő, 363 kg sapka, SS | AF6EGE 82A-SS-12422 "hogy 23.5"Air Power és Kézi-€24,093.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 82A-125 dobos raklapozó, 12 V egyenáramú teljesítményemelő, kézi billentés, 363 kg kapacitás
€7,567.56 /Mértékegység