Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORRILL SSC2B16CSHI1 egység csapágymotor 115v 0.60a 9 - 25w | AC7ZYT 39D813

MORRILL SSC2B16CSHI1 egység csapágymotor 115v 0.60a 9 - 25w

Raktáron
Tétel: AC7ZYT Modell: SSC2B16CSHI1Kereszthivatkozás: 39D813
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
€236.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
CsapágyakEgység
Test Dia.3.5 "
Csavar kör Dia.2.75 "
HázTeljesen zárt légterelés
KeretNem szabványos
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők0.60
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.55 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / láb
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaECM
FelszerelésHátsó és dupla láb
Adattábla fordulat / perc1550
Kimeneti watt9 a 25
Teljes hossz3.625 "
Fázis1
ForgásCWLE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza3 / 8 "
Tengely tájolásaMinden szög
Tengely típusaCsavarmenetes
HővédelemElektronikus
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)14.61
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHzFeszültségÁr
MORRILL SSC2B15CSHI2 egységcsapágymotor 208-230v 0.15a 12w | AC7ZYQ 39D811 SSC2B15CSHI20.1550/60208-230€234.16
MORRILL SSC2B13CSHI1 egység csapágymotor 115v 0.40a 4 - 16w | AC7ZYR 39D812 SSC2B13CSHI10.4060115€240.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORRILL SSC2B16CSHI1 egység csapágymotor 115v 0.60a 9 - 25w
€236.17 /Mértékegység