MILWAUKEE VALVE 316 rozsdamentes acél háromutas gömbcsap, FNPT x FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: CF8M rozsdamentes acél , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: 3-Way , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: 304 Stainless Steel , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 1000 psi WOG , Port: Csökkentett L , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: RPTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 450 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
BA3WDSLH 1
1"€401.62
A
BA3WDSLH 1 1/2
1.5 "€671.22
A
BA3WDSLH 1 1/4
1.25 "€490.37
A
BA3WDSLH 1/2
1 / 2 "€232.09
A
BA3WDSLH 2
2"€927.34
A
BA3WDSLH 3/4
3 / 4 "€307.27
A
BA3WDSLH 3/8
3 / 8 "€223.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?