Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP BA3WDSLH 1 Rozsdamentes acél golyósszelep 3 utas Fnpt x Fnpt 1 In | AA9YCV 1JCL2

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 rozsdamentes acél gömbcsap 3 utas Fnpt x Fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AA9YCV Modell: BA3WDSLH 1Kereszthivatkozás: 1JCL2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€444.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCF8M rozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x FNPT
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret1"
KikötőCsökkentett L
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.891
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481801085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP BA3WDSLH 3/8 Rozsdamentes acél golyósszelep 3 utas Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9YCR 1JBZ8 BA3WDSLH 3/83 / 8 "€247.80
MILWAUKEE SZELEP BA3WDSLH 1/2 Rozsdamentes acél golyósszelep 3 utas Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9YCT 1JBZ9 BA3WDSLH 1/21 / 2 "€257.15
MILWAUKEE SZELEP BA3WDSLH 3/4 Rozsdamentes acél golyósszelep 3 utas Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9YCU 1JCL1 BA3WDSLH 3/43 / 4 "€328.96
MILWAUKEE SZELEP BA3WDSLH 1 1/4 Rozsdamentes acél golyósszelep 3 utas Fnpt x Fnpt 1-1/4 In | AA9YCW 1JCL3 BA3WDSLH 1 1/41.25 "€543.33
MILWAUKEE SZELEP BA3WDSLH 1 1/2 Rozsdamentes acél golyósszelep 3 utas Fnpt x Fnpt 1-1/2 In | AA9YCX 1JCL4 BA3WDSLH 1 1/21.5 "€718.61
MILWAUKEE SZELEP BA3WDSLH 2 Rozsdamentes acél golyósszelep 3 utas Fnpt x Fnpt 2 In | AA9YCY 1JCL5 BA3WDSLH 22"€992.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 rozsdamentes acél gömbcsap 3 utas Fnpt x Fnpt 1 In
€444.99 /Mértékegység