MILLER-SMITH EQUIPMENT Oxigén- és üzemanyag-szabályozó készlet


Szűrő
Test Dia: 2" , Test anyaga: Tömör sárgaréz , CGA csatlakozóaljzat: Oxigén 9/16 "-18 RH / üzemanyag 9/16" -18 LH , palack gáz: Oxigén és üzemanyag , Szállítási nyomástartomány: Oxigén 100 psig / üzemanyag 15 psig , Membrán anyaga: Neoprén , Szállítási nyomásmérők: Oxigén 0–150 PSIG / üzemanyag 0–30 PSIG , Bemeneti mérő: Oxigén 0-4000 / üzemanyag 0-400 psi , Max. Bemeneti nyomás: 4000 psi / 400 psi , Kimeneti csatlakozás: 9/16 "-18 RH oxigén / 9/16" -18 LH üzemanyag , Teljes hossz: 4.5 " , Szakasz: egyetlen , Típus: Egyfokozatú, közepes terhelésű
StílusModellCGA csatlakozó bemenetGázszolgáltatásBemeneti csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
HTP5
Oxigén 540 / üzemanyag 300Acetilén, oxigénCGA-540 oxigén / CGA-300 acetilén€613.64
A
HTP2
Oxigén 540 / üzemanyag 510Acetilén, cseppfolyósított propán, oxigénCGA-540 oxigén / CGA-510 acetilén / LP€601.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?