Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH FELSZERELÉS HTP5 oxigén- / üzemanyag-szabályozó készlet Üzemanyag-bemenet 300 | AC9ZVB 3LVR3

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP5 oxigén-/üzemanyag-szabályozó készlet, üzemanyag-bemenet 300

Raktáron
Tétel: AC9ZVB Modell: HTP5Kereszthivatkozás: 3LVR3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€618.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázszabályozó készlet
Test Dia.2"
test anyagaTömör sárgaréz
CGA csatlakozó bemenetOxigén 540 / üzemanyag 300
CGA csatlakozóaljzatOxigén 9/16 "-18 RH / üzemanyag 9/16" -18 LH
Henger gázOxigén és üzemanyag
Kézbesítés100 psi oxigén / 15 psi üzemanyag
Szállítási nyomástartományOxigén 100 psig / üzemanyag 15 psig
Membrán anyagaNeoprén
GázszolgáltatásAcetilén, oxigén
Méret mérete2"
Méri a szállítási nyomástOxigén 0–150 PSIG / üzemanyag 0–30 PSIG
Bemeneti csatlakozásCGA-540 oxigén / CGA-300 acetilén
Bemeneti szelvényOxigén 0-4000 / üzemanyag 0-400 psi
Max. Bemeneti nyomás4000 psi / 400 psi
Kimeneti csatlakozás9/16 "-18 RH oxigén / 9/16" -18 LH üzemanyag
Teljes hossz4.5 "
A szabályozó kapacitásaKözepes vám
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő0-4000 psi oxigén / 0-400 psi üzemanyag
típusEgyfokozatú, közepes terhelésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5335
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCGA csatlakozó bemenetGázszolgáltatásBemeneti csatlakozásÁr
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK HTP2 oxigén- / üzemanyag-szabályozó készlet 510 üzemanyag-bemenet | AC9ZVA 3LVR2 HTP2Oxigén 540 / üzemanyag 510Acetilén, cseppfolyósított propán, oxigénCGA-540 oxigén / CGA-510 acetilén / LP€606.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP5 oxigén-/üzemanyag-szabályozó készlet, üzemanyag-bemenet 300
€618.62 /Mértékegység