MICRO PLASTICS Gépcsavarok, Pan


Szűrő
StílusModellmeghajtó típusabefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMérési rendszerSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
50M030050P012
PhillipsTermészetes5.3-5.6mm2.2 és 2.4mm között12 "Nejlon--€7.83
B
50M060100P030
PhillipsTermészetes11.5-12.0mm4.3 és 4.6mm között30 "Nejlon--€12.28
C
50M020040P016
PhillipsTermészetes3.7-4.0mm1.4 és 1.6mm között16Nejlon--€7.94
D
010440W025PC
PhillipsTermészetes0.205-0.219 "0.058–0.068 ”1 / 4 "Polikarbonát--€4.30
E
010832W012PC
PhillipsTermészetes0.306-0.322 "0.085–0.096 ”1 / 8 "PolikarbonátHüvelyk-€4.03
F
50M080125P050
PhillipsTermészetes15.5-16.0mm5.6 és 6mm között50 láb.NejlonMetric-€11.78
G
010832W037PC
PhillipsTermészetes0.306-0.322 "0.085–0.096 ”3 / 8 "PolikarbonátHüvelyk-€2.65
H
50M040070P008
PhillipsTermészetes7.6-8.0mm2.8 és 3.1mm között8"NejlonMetric-€7.54
I
50M060100P025
PhillipsTermészetes11.5-12.0mm4.3 és 4.6mm között25 láb.NejlonMetric-€4.91
J
50M060100P050
PhillipsTermészetes11.5-12.0mm4.3 és 4.6mm között50 láb.Nejlon--€0.49
K
011032W050PC
PhillipsTermészetes0.357-0.373 "0.099–0.11 ”1 / 2 "Polikarbonát--€5.54
L
02AP1/4X3/4
PhillipsEgyszerű0.492 "0.175 "3 / 4 "18-8 rozsdamentes acélHüvelyk60,000 min.€2,012.20
M
50M060100P020
PhillipsTermészetes11.5-12.0mm4.3 és 4.6mm között20 láb.NejlonMetric-€2.75
N
50M060100P016
PhillipsTermészetes11.5-12.0mm4.3 és 4.6mm között16Nejlon---
ajánlatkérés
O
50M040070P030
PhillipsTermészetes7.6-8.0mm2.8 és 3.1mm között30 "Nejlon--€4.88
P
50M040070P016
PhillipsTermészetes7.6-8.0mm2.8 és 3.1mm között16Nejlon---
ajánlatkérés
Q
010632W025PC
PhillipsTermészetes0.256-0.270 "0.072–0.082 ”1 / 4 "Polikarbonát--€4.51
R
011032W100PC
PhillipsTermészetes0.357-0.373 "0.099–0.11 ”3 / 4 "Polikarbonát--€5.84
S
010632W050PC
PhillipsTermészetes0.256-0.270 "0.072–0.082 ”1 / 2 "PolikarbonátHüvelyk-€3.73
T
010632P025
RéseltTermészetes0.256-0.270 "0.072–0.082 ”1 / 4 "NejlonHüvelyk69 psi€9.07
U
010632P075
RéseltTermészetes0.256-0.270 "0.072–0.082 ”3 / 4 "NejlonHüvelyk69 psi€5.15
V
010632P037
RéseltTermészetes0.256-0.270 "0.072–0.082 ”3 / 8 "Nejlon-69 psi€9.48
W
010440P100
RéseltTermészetes0.205-0.219 "0.058–0.068 ”1"Nejlon-41 psi€9.67
X
010832P150
RéseltTermészetes0.306-0.322 "0.085–0.096 ”1.5 "NejlonHüvelyk108 psi€15.98
Y
010632P062
RéseltTermészetes0.256-0.270 "0.072–0.082 ”5 / 8 "Nejlon-69 psi€27.63
Z
010832P100
RéseltTermészetes0.306-0.322 "0.085–0.096 ”1"NejlonHüvelyk108 psi-
ajánlatkérés
A1
010440P031
RéseltTermészetes0.205-0.219 "0.058–0.068 ”5 / 16 "Nejlon-41 psi€8.89
B1
012520P200
RéseltTermészetes0.473-0.492 "0.13–0.144 ”2"NejlonHüvelyk312 psi€14.26
C1
012520P025
RéseltTermészetes0.473-0.492 "0.13–0.144 ”1 / 4 "NejlonHüvelyk312 psi€6.10
D1
010632P100
RéseltTermészetes0.256-0.270 "0.072–0.082 ”1"NejlonHüvelyk69 psi€15.80
E1
011032P037
RéseltTermészetes0.357-0.373 "0.099–0.11 ”3 / 8 "NejlonHüvelyk165 psi€11.45
F1
011032P100
RéseltTermészetes0.357-0.373 "0.099–0.11 ”1"Nejlon-165 psi€1.79
G1
010440P037
RéseltTermészetes0.205-0.219 "0.058–0.068 ”3 / 8 "Nejlon-41 psi€1.00
H1
010440P025
RéseltTermészetes0.205-0.219 "0.058–0.068 ”1 / 4 "NejlonHüvelyk41 psi€10.77
I1
010832P075
RéseltTermészetes0.306-0.322 "0.085–0.096 ”3 / 4 "NejlonHüvelyk108 psi€15.25
J1
50M030050N008
RéseltTermészetes5.3-5.6mm1.6 és 1.8mm között8"NejlonMetric-€0.92
K1
012520P100
RéseltTermészetes0.473-0.492 "0.13–0.144 ”1"NejlonHüvelyk312 psi€16.88
L1
012520P075
RéseltTermészetes0.473-0.492 "0.13–0.144 ”3 / 4 "NejlonHüvelyk312 psi€11.90
M1
011024P100
RéseltTermészetes0.357-0.373 "0.099–0.11 ”1"Nejlon-149 psi€11.70
N1
011024P050
RéseltTermészetes0.357-0.373 "0.099–0.11 ”1 / 2 "Nejlon-149 psi€13.12
O1
50M040070N035
RéseltTermészetes7.6-8.0mm2.2 és 2.4mm között35mmNejlon--€9.40
P1
010440P050
RéseltTermészetes0.205-0.219 "0.058–0.068 ”1 / 2 "NejlonHüvelyk41 psi€14.05
Q1
010832P050
RéseltTermészetes0.306-0.322 "0.085–0.096 ”1 / 2 "NejlonHüvelyk108 psi-
ajánlatkérés
R1
010832P037
RéseltTermészetes0.306-0.322 "0.085–0.096 ”3 / 8 "Nejlon-108 psi€9.75
S1
50M020040N010
RéseltTermészetes3.7-4.0mm1.1 és 1.3mm között10 "Nejlon--€7.43
T1
50M080125N030
RéseltTermészetes15.5-16.0mm4.5 és 4.8mm között30 "NejlonMetric-€13.28
U1
010256P050
RéseltTermészetes0.155-0.167 "0.045–0.053 ”1 / 2 "NejlonHüvelyk19 psi€9.74
V1
010256P025
RéseltTermészetes0.155-0.167 "0.045–0.053 ”1 / 4 "NejlonHüvelyk19 psi€8.83
W1
012520P050
RéseltTermészetes0.473-0.492 "0.13–0.144 ”1 / 2 "NejlonHüvelyk312 psi€12.61
X1
010632P050
RéseltTermészetes0.256-0.270 "0.072–0.082 ”1 / 2 "Nejlon-69 psi€10.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?