AKRO-MILS 30260 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30260 sorozatú akasztható/rakható tárolóedényeket műhelyekben, garázsokban és raktárakban használják kis és közepes méretű tárgyak, például hardverek, szerszámok, csavarok, szögek, csavarok, anyák, elektromos alkatrészek, kis alkatrészek és kézműves kellékek tárolására. Rendezetten, láthatóan és könnyen hozzáférhetően tartják a tételeket a jobb termelékenység érdekében....Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 10 "hogy 12" , Belső magasság: 9 3 / 4 " , Belső hossz: 17 " , Belső szélesség: 9 1 / 2 " , Hossz: 18 "hogy 20" , Terhelhetőség: 60 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső magasság: 10 " , Külső hossz: 18 " , Külső szélesség: 11 " , Szélesség: 10 "hogy 12"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30260FEKETE
Fekete6€90.60
B
30260KÉK
Kék6€90.60
C
30260 SCLAR
Szűrő kikapcsolása6€79.44
D
30260ZÖLD
Zöld6€90.60
E
30260RED
Piros6€90.60
F
30260KŐ
6€90.60
G
30260YELLO
Sárga6€90.60

30260 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30260 sorozatú akasztható/rakható tárolóedényeket műhelyekben, garázsokban és raktárakban használják kis és közepes méretű tárgyak, például hardverek, szerszámok, csavarok, szögek, csavarok, anyák, elektromos alkatrészek, kis alkatrészek és kézműves kellékek tárolására. Rendezetten, láthatóan és könnyen hozzáférhetően tartják a tételeket a jobb termelékenység érdekében.

Jellemzők

  • Polisztirol konstrukciójuk a kiváló hőszigetelés és nedvességállóság érdekében.
  • Ezek a felakasztható/rakható szemetesek korrózióállóak, és ellenállnak a gyenge lúgoknak és savaknak.
  • Úgy tervezték, hogy egymásra rakják / akasszanak fel a sínes állványokra, lamellákra és panelekre, valamint a szerszámok és felszerelések tárolására szolgáló kocsikra.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 40260 Rekesz elválasztó: Ez a szemetes elválasztó 6 darabos kiszerelésben kapható, és arra szolgál, hogy a márka kukáit több részre osztja.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen színváltozatokban kaphatók ezek a felakasztható/rakható szemetesek?

Ezek a felakasztható/rakható szemetesek fekete, zöld, piros, kék, átlátszó, kő és sárga színváltozatban kaphatók.

Hogyan kell tisztítani ezeket a felakasztható/rakható szemeteseket?

  • Ürítse ki a tartályokat a tartalmukból, és távolítson el minden címkét/matricát a tartályokról.
  • Öblítse ki a tartályokat vízzel, hogy eltávolítsa a laza szennyeződést vagy törmeléket.
  • Töltsön meg egy vödröt vagy mosogatót meleg vízzel, és adjon hozzá kis mennyiségű enyhe mosószert vagy szappant.
  • Puha sörtéjű kefével vagy szivaccsal dörzsölje át a kukák belsejét és külsejét szappanos vízzel.
  • Alaposan öblítse ki a tartályokat tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a szappanmaradványokat.
  • Hagyja a tartályokat teljesen megszáradni, mielőtt újra tárolná vagy felhasználná őket.

Hogyan kell megszervezni az Akro-Mils 3026 akasztható/rakható kukákat?

  • Válogassa össze a hasonló elemeket, hogy meghatározza, hány tartály szükséges az egyes kategóriákhoz.
  • A munkafolyamattól függően helyezze el ezeket a tartályokat a polcokon, csoportosítva őket egy kategória / használati gyakoriság szerint.
  • Az egyszerű megtalálás és a téves elhelyezés elkerülése érdekében címkézze fel minden kukát a benne lévő cikkek kategóriájával.
  • Használjon különböző színű kukákat, hogy különbséget tegyen a különböző kategóriák között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?