Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 010632P075 Gépcsavar, Serpenyő, 6-32 Menetméret, 3/4 Méret, 50Pk | AD7BWW 4DEW7

MICRO PLASTICS 010632P075 Gépi csavar, serpenyő, 6-32 menetméret, 3/4 méretű, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD7BWW Modell: 010632P075Kereszthivatkozás: 4DEW7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€5.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezTermészetes
Fej Dia.0.256-0.270 "
Fejmagasság0.072–0.082 ”
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
AnyagNejlon
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság69 psi
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusabefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMérési rendszerSzakítószilárdságÁr
MICRO PLASTICS 010632P062 Gépcsavar, Serpenyő, 6-32 Menetméret, 5/8 Méret, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062RéseltTermészetes0.256-0.270 "0.072–0.082 ”5 / 8 "Nejlon-69 psi€27.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 010632P075 Gépi csavar, serpenyő, 6-32 menetméret, 3/4 méretű, 50 pk
€5.75 /csomag