MERSEN FERRAZ A60C250-121TI kondenzátorbiztosíték, 600V, 250A | CH4VDP

MERSEN FERRAZ A60C250-121TI kondenzátorbiztosíték, 600V, 250A

Tétel: CH4VDP Modell: A60C250-121TI

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor biztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés250A
Átmérő1.22 "
Hossz3.82 "
FelszerelésKözvetlen rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5345
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)10.46

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésÁr
MERSEN FERRAZ A60C100-121 kondenzátorbiztosíték, 600V, 100A | CH4VCX A60C15-121 A60C100-121100A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60C100-121TI kondenzátorbiztosíték, 600V, 100A | CH4VCY A60C250-121 A60C100-121TI100A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60C10-121 kondenzátorbiztosíték, 600V, 10A | CH4VCZ A60C10-12110A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60C125-121 kondenzátorbiztosíték, 600V, 125A | CH4VDA A60C20-121 A60C125-121125A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60C125-121TI kondenzátorbiztosíték, 600V, 125A | CH4VDB A60C300-121 A60C125-121TI125A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60C150-121 kondenzátorbiztosíték, 600V, 150A | CH4VDC A60C25-121 A60C150-121150A-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60C150-121TI kondenzátorbiztosíték, 600V, 150A | CH4VDD A60C150-121TI150A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A60C250-121TI kondenzátorbiztosíték, 600V, 250A