Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MECHANIX SMP-C91-009 Vágásbiztos kesztyű Jól látható Sárga M Pr | AG2NPH 31TU60

MECHANIX SMP-C91-009 Vágásálló kesztyűk Jó láthatóság Sárga M Pr

Raktáron
Tétel: AG2NPH Típus: SMP-C91-009Kereszthivatkozás: 31TU60

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€94.82 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok1500-nél nagyobb
ANSI defektes newtonok60-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint5
Vissza anyagTrekDry (R) / TPR
színekHi-Vis sárga
MandzsettaHorog és hurok
vágásClute
VágásállóIgen
Ujj AnyagSzintetikus bőr, Armortex (R)
UjjstílusTele
KézJobb bal
Csülökbetét anyagTPR
Hossz10 "
Liner MaterialArmorTex (R)
Pálma anyagSzintetikus bőr, Armortex (R)
SzúrásállóIgen
MéretM
Varrási anyagNejlon
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes
Súlyközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6216005820

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MECHANIX SMP-C91-008 Vágásbiztos kesztyű Jól látható Sárga S Pr | AG2NPG 31TU59 SMP-C91-008S€94.82
MECHANIX SMP-C91-010 Vágásálló kesztyűk Jó láthatóság Sárga L Pr | AG2NPJ 31TU61 SMP-C91-010L€94.82
MECHANIX SMP-C91-011 Vágásálló kesztyűk Hi-visibility Yellow Xl Pr | AG2NPK 31TU62 SMP-C91-011XL€94.82
MECHANIX SMP-C91-012 Vágásálló kesztyűk Hi-visibility Yellow 2xl Pr | AG2NPL 31TU63 SMP-C91-0122XL€94.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MECHANIX SMP-C91-009 Vágásálló kesztyűk Jó láthatóság Sárga M Pr
€94.82 /Mértékegység