MAIN FILTER INC. MF0058056 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF6WAB A142G25

FŐSZŰRŐ INC. MF0058056 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 7.88 hüvelyk magasság

Tétel: CF6WAB Modell: MF0058056Kereszthivatkozás: A142G25 '
€66.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.75 "
Burst nyomás261
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség26 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság7.88 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál16 UNF
Menetméret1.5 "
Top OD3.75 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A142G25

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásMagasságumTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0058053 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF6VZY A142G03 MF0058053453 négyzetméter Hüvelyk3.75 "261 PSI7.88 "33.75 "33.50-€57.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058054 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF6VZZ A142G06 MF0058054453 négyzetméter Hüvelyk3.75 "2617.88 "53.75 "33.50145€57.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058055 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF6WAA A142G10 MF0058055-3.75 "261 PSI7.88 "103.75 "--€55.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0411062 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 3 Mikron, Buna Seal, 8.335 hüvelyk magasság | CF9BAP A142C03 MF0411062576 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI8.33533.78 "23.05-€56.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0411064 Felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 8.335 hüvelykes magasság | CF9BAR A142C10 MF0411064576 négyzetméter Hüvelyk3.78 "2618.335 "103.78 "23.0572.5€52.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0411067 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 8.335 hüvelykes magasság | CF9BAV A142C25 MF0411067576 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI8.335203.78 "23.05-€52.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0411070 Felpörgetett szűrő, cellulóz/víz eltávolítása, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.335 hüvelykes magasság | CF9BAY A142CW10 MF0411070453 négyzetméter Hüvelyk3.78 "2618.335 "103.78 "18.1072.5€72.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0058056 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 7.88 hüvelyk magasság
€66.67 /Mértékegység