TRIPP LITE Kórházi osztályú transzformátorok


Szűrő
Szín: fehér , Ház típusa: Függőleges torony , Hz: 60 , Bemeneti feszültség: 120 VAC , Beépítési: Asztallap , NEMA aljzat konfigurációja: 5-15R-HG , Kimeneti feszültség: 120 VAC , fázis: 1 , Temp. Emelkedik: Nem értékelt
StílusModellVezetékhosszMélységMagasságNEMA Plug konfigurációKimenetek számaVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
IS250HG
6 láb.7.75 "4.5 "NEMA 5-15P-HG2250VA4.75 "€622.42
B
IS1800HG
10 láb.12.2 "7.75 "NEMA 5-20P-HG61.8 kVA-es8.25 "€1,775.36
C
IS1000HG
10 láb.10.5 "7.75 "NEMA 5-15P-HG41 kVA-es7.75 "€1,176.01
D
IS500HG
10 láb.9.25 "5.75 "NEMA 5-15P-HG4500VA6.25 "€803.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?