MAIN FILTER INC. MF0411108 Spin-On Filter, Glass/Water Removal, 3 Micron, Buna Seal, 8.335 Inch Height | CF9BCM A142GW03

MAIN FILTER INC. MF0411108 felpörgető szűrő, üveg/vízeltávolító, 3 mikronos, bunna tömítés, 8.335 hüvelyk magasság

Tétel: CF9BCM Modell: MF0411108Kereszthivatkozás: A142GW03 '
€92.49 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Burst nyomás261 PSI
Kapacitás27.41
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg/víz eltávolítása
Szűrés értékelése3
Szűrőméret370 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség26 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság8.335
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál16 UNF
Menetméret1.5 "
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A142GW03

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásMagasságumTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0058053 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF6VZY A142G03 MF0058053453 négyzetméter Hüvelyk3.75 "261 PSI7.88 "33.75 "33.50-€57.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058054 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF6VZZ A142G06 MF0058054453 négyzetméter Hüvelyk3.75 "2617.88 "53.75 "33.50145€57.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058055 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF6WAA A142G10 MF0058055-3.75 "261 PSI7.88 "103.75 "--€55.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058056 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 7.88 hüvelykes magasság | CF6WAB A142G25 MF0058056-3.75 "2617.88 "253.75 "-145€55.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0411062 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 3 Mikron, Buna Seal, 8.335 hüvelyk magasság | CF9BAP A142C03 MF0411062576 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI8.33533.78 "23.05-€56.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0411064 Felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 8.335 hüvelykes magasság | CF9BAR A142C10 MF0411064576 négyzetméter Hüvelyk3.78 "2618.335 "103.78 "23.0572.5€52.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0411067 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 8.335 hüvelykes magasság | CF9BAV A142C25 MF0411067576 négyzetméter Hüvelyk3.78 "261 PSI8.335203.78 "23.05-€52.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0411108 felpörgető szűrő, üveg/vízeltávolító, 3 mikronos, bunna tömítés, 8.335 hüvelyk magasság
€92.49 /Mértékegység