MAIN FILTER INC. MF0575544 Interchange Spin-On Filter, Glass, 40 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 Inch Height | CG2NUP A413G40

FŐSZŰRŐ INC. MF0575544 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 40 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.945 hüvelyk magasság

Cikk: CG2NUP Modell: MF0575544Kereszthivatkozás: A413G40 '
€84.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.728 "
Szűrő MediaÜveg
Magasság8.945 "
um40
Tömítés típusa
Top OD3.819 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A413G40

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásSzűrő MediaSzűrés értékeléseMagasságumÁr
MAIN FILTER INC. MF0575534 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelyk magasság | CG2NUE A413C05 MF05755341015 PSICellulóz58.9455€57.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575535 Felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CG2NUF A413C10 MF05755351015Cellulóz-8.945 "10€57.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575537 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CG2NUG A413C25 MF05755371015 PSICellulóz208.94520€57.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575538 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CG2NUH A413G03 MF05755381015Üveg-8.945 "3€85.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575539 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 8.945 hüvelykes magasság | CG2NUJ A413G06 MF05755391015 PSIÜveg58.9455€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575540 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CG2NUK A413G10 MF05755401015Üveg-8.945 "10€70.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575541 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, tömítés, 8.945 hüvelyk magasság | CG2NUL A413G15 MF05755411015 PSIÜveg158.94515€67.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0575544 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 40 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.945 hüvelyk magasság
€84.20 /Mértékegység