MAIN FILTER INC. MF0575543 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 8.945 Inch Height | CG2NUN A413G25

MAIN FILTER INC. MF0575543 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 8.945 hüvelyk magasság

Cikkszám: CG2NUN Modell: MF0575543Kereszthivatkozás: A413G25 '
€76.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.728 "
Burst nyomás1015 PSI
Kapacitás40.18
Repedési nyomás290 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése25
Szűrőméret543 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség79 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság8.945
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál12 UN2B
Menetméret1.375
Top OD3.819 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A413G25

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásSzűrő MediaSzűrés értékeléseMagasságumÁr
MAIN FILTER INC. MF0575534 Csere, felpörgetett szűrő, Cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelyk magasság | CG2NUE A413C05 MF05755341015 PSICellulóz58.9455€57.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575535 Felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CG2NUF A413C10 MF05755351015Cellulóz-8.945 "10€57.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575537 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CG2NUG A413C25 MF05755371015 PSICellulóz208.94520€57.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575538 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CG2NUH A413G03 MF05755381015Üveg-8.945 "3€85.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575539 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 8.945 hüvelykes magasság | CG2NUJ A413G06 MF05755391015 PSIÜveg58.9455€95.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575540 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.945 hüvelykes magasság | CG2NUK A413G10 MF05755401015Üveg-8.945 "10€70.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0575541 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 15 mikronos, tömítés, 8.945 hüvelyk magasság | CG2NUL A413G15 MF05755411015 PSIÜveg158.94515€67.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575543 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 8.945 hüvelyk magasság
€76.94 /Mértékegység