MAIN FILTER INC. MF0490213 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Seal, 12.2 Inch Height | CG2FAQ

FŐSZŰRŐ INC. MF0490213 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikron, tömítés, 12.2 hüvelyk magasság

Cikk: CG2FAQ Modell: MF0490213
€78.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.39 "
Repedési nyomás14 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése125
Szűrőméret285 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság12.2mm
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um125
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Szál11 bsp
Menetméret2"
Top OD3.39 "

Termék részletek:

    • Csere SHANGHAI HEHAN

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusaAlsó azonosítóAlsó ODSzálLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0007609 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 125 mikronos, BUNA tömítés, 7.09 hüvelyk magasság | CF6RKG MF00076091.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€63.02
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034030 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 2.8 hüvelykes magasság | CF6TVP MF0034030--2.52 "14 bsp-2.52 "-14 PSI€27.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034040 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 7.48 hüvelyk magasság | CF6TVV MF0034040--3.39 "11 bsp-3.39 "-145 PSI€37.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037989 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna tömítés, 5.71 hüvelyk magasság | CF6UTP MF00379891.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066320 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 5.71 hüvelyk magasság | CF7CNQ WT158 MF00663201.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066337 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, filctömítés, 4 hüvelyk magasság | CF7CNX WT495 MF0066337Nemez0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI€91.64
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066340 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 7.48 hüvelykes magasság | CF7CNZ WT526 MF0066340--3.39 "11 bsp-3.39 "145145 PSI€37.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0490213 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikron, tömítés, 12.2 hüvelyk magasság
€78.47 /Mértékegység