MAIN FILTER INC. MF0257885 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CF7UBY

MAIN FILTER INC. MF0257885 hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikronos minősítés, viton tömítés, 8.03 hüvelyk magasság

Tétel: CF7UBY Modell: MF0257885
€85.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD5.118 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság8.03 "
um125
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító2.028 "
Top OD5.118 "

Termék részletek:

    • Újracsere MP FILTRI

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusaAlsó azonosítóAlsó ODSzálLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0007609 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 125 mikronos, BUNA tömítés, 7.09 hüvelyk magasság | CF6RKG MF00076091.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€63.02
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034030 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 2.8 hüvelykes magasság | CF6TVP MF0034030--2.52 "14 bsp-2.52 "-14 PSI€27.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034040 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 7.48 hüvelyk magasság | CF6TVV MF0034040--3.39 "11 bsp-3.39 "-145 PSI€37.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037989 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna tömítés, 5.71 hüvelyk magasság | CF6UTP MF00379891.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066320 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 5.71 hüvelyk magasság | CF7CNQ WT158 MF00663201.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€33.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066337 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, filctömítés, 4 hüvelyk magasság | CF7CNX WT495 MF0066337Nemez0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI€91.64
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066340 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 7.48 hüvelykes magasság | CF7CNZ WT526 MF0066340--3.39 "11 bsp-3.39 "145145 PSI€37.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0257885 hidraulikus szűrő, drótháló, 125 mikronos minősítés, viton tömítés, 8.03 hüvelyk magasság
€85.26 /Mértékegység