Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-160 digitális műszer/adó 1-1/2 160psi | AE9GAN 6JJD2

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-160 digitális műszer/adó 1-1/2 160psi

Raktáron
Cikkszám: AE9GAN Modell: LSDPG-4220-C1.5-160Kereszthivatkozás: 6JJD2
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
€1,846.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális mérő / adó
Pontosság+/- 0.25% teljes skála
A tok színeKék
Case MaterialLexan
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1-1 / 2 "Tri-bilincs
Dial Méret3"
kijelzőHáttérvilágítású 5 számjegyű LCD
Egységek megjelenítésePsi, Hgmm, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 és BAR
Hurok ellenállásaA hurok tápfeszültségétől függ
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
teljesítmény4 és 20mA között
teljesítmény Kötelező24 VDC
Powered By24 VDC vagy akkumulátor-mentés
Választék0-160 psi
FelbontásA kiválasztott kijelzőegységektől függ
Aljzat anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteTételVálasztékÁr
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi digitális műszer/távadó 1-1/2 hüvelyk 60 Psi | AE8NMU 6EJP2 LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi1-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / átalakító0-60 psi€1,846.90
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C2-60psi digitális műszer/adó 2 hüvelykes 60 psi | AE8NMV 6EJP3 LSDPG-4220-C2-60psi2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / átalakító0-60 psi€1,856.93
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-30 digitális műszer/adó 1-1/2 30psi | AE9GAL 6JJC9 LSDPG-4220-C1.5-301-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális mérő / adó0-30 psi€1,846.90
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-100 digitális műszer/adó 1-1/2 100psi | AE9GAM 6JJD1 LSDPG-4220-C1.5-1001-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális mérő / adó0-100 psi€1,846.90
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-200 digitális műszer/adó 1-1/2 200psi | AE9GAP 6JJD3 LSDPG-4220-C1.5-2001-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-200 psi€1,846.90
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-300 digitális műszer/adó 1-1/2 300psi | AE9GAQ 6JJD4 LSDPG-4220-C1.5-3001-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-300 psi€1,846.90
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-600 digitális műszer/adó 1-1/2 600psi | AE9GAR 6JJD5 LSDPG-4220-C1.5-6001-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-600 psi€1,846.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-160 digitális műszer/adó 1-1/2 160psi
€1,846.90 /Mértékegység