BRADY Csőjelölő, azbesztmentes


Szűrő
Háttérszín: Kék , Jelmagyarázat színe: fehér , tekercs hossza: 30 láb.
StílusModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
15502
-12 "Öntapadós-Nyomásérzékeny vinil12 "€197.79
B
41593
-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€155.54
C
4007-B
1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.99
D
7017-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
E
7017-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
F
4007-D
4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09
G
4007-G
8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€39.86
H
7017-1HV
8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
G
4007-H
10–15 ”-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€67.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?