LITTLE GIANT PUMPS Vízikert szivattyúk


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: cCSAus , Kötelesség: Folyamatos , Hz: 60 , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 4 " , Motor típusa: PSC , Szivattyú típusa: Merülő , Képernyő anyaga: ABS , Tömítés anyaga: Szén és kerámia , Feszültség: 115V
StílusModellBeömlőnyílásVezetékhosszVezeték típusaBemeneti típusHosszMax. FejMotor fordulatszámKivezetésÁr (ÁFA nélkül)
A
566069
1-1 / 4 "Nyitás19 láb.SJTW, 16/3 AWG1.2 "Nyitás6 13 / 16 "36 ft.36002 "(F) NPT€817.01
B
566725
Az átvizsgált20 láb.SJTWAz átvizsgált10 "22 ft.34501.5 "MNPT€408.91
C
566729
Az átvizsgált20 láb.SJTWAz átvizsgált13.25 "28 ft.34502 "MNPT€797.40
C
566726
Az átvizsgált20 láb.SJTWAz átvizsgált13.25 "18.8 ft.34502 "MNPT€467.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?