Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 566725 Víz Kerti szivattyú 115V 1.25A 20 láb Vezeték | AC6WGR 36N479 / F20-2700

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Vízkerti szivattyú 115V 1.25A 20 láb vezeték

Raktáron
Tétel: AC6WGR Típus: 566725Keresztszám: 36N479 / F20-2700
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
€408.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízikert szivattyú
Vezetékhossz20 láb.
Vezeték típusaSJTW
AdóFolyamatos
Egyenértékű PSI9.5
Teljes terhelésű erősítők1.25
Teljes terhelés watt147
GPH víz @ 1 Ft. a feje2772
GPH víz @ 10 Ft. a feje961
GPH víz @ 20 Ft. a feje96
GPH víz @ 5 Ft. a feje1103
Magasság7 9 / 16 "
Ház anyagaABS
HP3/16
Hz60
Járókerék anyagapolipropilén
BeömlőnyílásAz átvizsgált
Bemeneti szerelvény mérete1-1 / 2 "MNPT
Bemeneti típusAz átvizsgált
Hossz10 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. GPM vízhez46.2
Max. Fej22 ft.
Motorház anyagaABS
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Kivezetés1.5 "MNPT
Kimeneti méret1-1 / 2 "MNPT
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaABS
Szivattyú típusaMerülő
Képernyő anyagABS
Tengely anyagaKerámiai
Feszültség115V
Voluta anyagABS
Szélesség5 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.095
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)36.2
Hajószélesség (cm)22.23
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termék részletek:

    • Telepítési helyzet (függőleges vagy vízszintes)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566725 Vízkerti szivattyú 115V 1.25A 20 láb vezeték
€408.91 /Mértékegység