KIS ÓRIÁS DS2436-X12-9P párnás mélypolcos tálcás teherautó | AG7BAL 49Y518

LITTLE GIANT DS2436-X12-9P párnaterhelésű mélypolcos tálca

Raktáron
Tétel: AG7BAL Típus: DS2436-X12-9PKereszthivatkozás: 49Y518

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,225.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárna betöltése mély polcos tálca teherautó
Kapacitás polconként1200 font
Caster Dia.9"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége3"
színekSzürke
Polcok közötti távolság11 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
HandleCső alakú acél
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság12 "felső, 1-1 / 2" alsó
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság36 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség24.25 "
Polc hossza36 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellPolc hosszaCaster Dia.Görgős anyagGörgő szélességePolcok közötti távolságAjakmagasságTeljes magasságTeljes hosszÁr
KIS ÓRIÁS DS-2448-X6-9P párnaterhelésű mélypolcos tálcás teherautó | AG7AEM 49Y533 DS-2448-X6-9P48 "9"Pneumatikus3"17 "6 "felső, 1-1 / 2" alsó36 "54 "€1,840.45
KIS ÓRIÁS DS-2436-X3-9P párnázott mélypolcos tálcás teherautó | AG7BAP 49Y521 DS-2436-X3-9P36 "9"Pneumatikus3"20 "3 "felső, 1-1 / 2" alsó36 "42 "€1,120.98
KIS ÓRIÁS DS-2436-X6-10SR párnaterhelésű mélypolcos tálcás teherautó | AG7BAQ 49Y522 DS-2436-X6-10SR36 "10 "Szúrásbiztos párna gumi2.75 "17 "6 "felső, 1-1 / 2" alsó36.5 "42 "€1,296.66
KIS ÓRIÁS DS2448-X12-10SR párnás teherbírású mélypolcos tálcás teherautó | AG7BAU 49Y525 DS2448-X12-10SR48 "10 "Szúrásbiztos párna gumi2.75 "11 "12 "felső, 1-1 / 2" alsó36.5 "54 "€1,327.62
KIS ÓRIÁS DS-2448-X3-10SR párnaterhelésű mélypolcos tálcás teherautó | AG7BAX 49Y528 DS-2448-X3-10SR48 "10 "Szúrásbiztos párna gumi2.75 "20 "3 "felső, 1-1 / 2" alsó36.5 "54 "€1,294.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT DS2436-X12-9P párnaterhelésű mélypolcos tálca
€1,225.92 /Mértékegység