KERN AND SOHN CPB-DM sorozatú számláló mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház hossza: 350 mm , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 295 x 225 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 225 mm , Mérési felület szélessége: 295 mm
StílusModellKalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaLinearitásMinimális súlyA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár (ÁFA nélkül)
A
CPB 6K1DM
0.001, 0.002 kg315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002, 0.004Kg0.02Kg100mg1g€422.04
B
CPB 15K2DM
0.002, 0.005 kg315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.004, 0.01Kg0.04Kg250mg2.5g€422.04
C
CPB 30K5DM
0.005, 0.01 kg315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.01, 0.02Kg0.1Kg500mg5g€422.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?